smc g33-6-01のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
29件の「smc g33-6-01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 圧力計」、「レギュレータ 圧力計」、「エア 圧力計」などの商品も取り扱っております。


小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 28.5 測定範囲(MPa) 0~1.0 種類 汎用圧力計 精度 ±2.5%F.S. 測定流体 空圧、油圧、その他 圧力レンジ 0~100 abs.kPa
1個
619 税込681
当日出荷

構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類 汎用圧力計 使用圧力 0~1MPa 測定流体 圧縮空気 圧力レンジ(MPa) 0~1 圧力レンジ 0~1MPa
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。 使用圧力(MPa) 0~1 接続ねじ 1/8PT 使用流体 空気 本体サイズ(mm) 外径約Φ42×厚さ約25 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 測定流体 気体・液体 呼び DT 材質(ブルドン管) C6872T 材質(株) C3604BD 目盛角度 270°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g) 105 種類 汎用圧力計 接続ねじ G1/4B 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計
1台
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm) 40 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 24.5 測定範囲(MPa) 0~1.0 種類 汎用圧力計 精度 ±2.5%F.S. 接続ねじ R1/8 測定流体 空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷

外径(Φmm) 39 仕様 封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 質量(g) 110 種類 グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃) -5~40 精度 ±3%/F.S. 接続ねじ R1/4 材質(ケース) ステンレス 使用流体 一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)